Ejecución:
Color del producto: negro
Resistente al agua, se ajusta a los requisitos de ANSIC119,1
Longitud total: 200 mm
Alta elasticidad
Muy buena estabilidad térmica
Descripción:
No hay información adicional disponible
Característica:
Fácil instalación, sin necesidad de herramientas
Resistente al agua, cumple los requisitos de la norma ANSIC119.1
Grado de protección: IP 68, cumple las normas de ensayo VDE 0470 Parte 1, 11/92 (IEC 529, 89) y VDE 0470 Parte 2, 04.93 (IEC 1032,90)
Alta elasticidad
Resistente a los ácidos y álcalis, al ozono y a la radiación UV
Nota:
Para aislamiento eléctrico hasta 1 kV, protección y sellado de aplicaciones no eléctricas