Versão:
Color de producto: Negro
Longitud total: 9.15 m
Anchura total: 19 mm
Descrição:
La cinta autosoldable Scotch® 23 es una cinta para aplicaciones eléctricas a base de EPR (caucho de etileno propileno) vulcanizada y muy adaptable. Nuestras cintas se pueden utilizar para el aislamiento en aplicaciones de baja o alta tensión y en empalmes de hasta 69 kV.
Característica:
Material de soporte de caucho de etileno-propileno autovulcanizante y adhesivo de caucho-resina altamente conformable
Resistente a la temperatura para una adhesión duradera hasta 90 °C.
Expansible hasta el 100% para un aislamiento sin huecos y resistente a la humedad
La cubierta protectora especial de poliéster mantiene la cinta protegida y limpia durante la aplicación
No vulcaniza y es resistente
Certificado por la ASTM y conforme a la directiva RoHS 2002/65/CE.
Nota:
Ideal para sellar la humedad de las conexiones eléctricas