3M™ Prenda de Protección 4565-M

N.º do artigo: 7000034772
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Cor weiß / rot
Tamanho unissexo M
Tipo de produto Traje de protección química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000034772
EAN/GTIN 04046719402076
Número do fabricante 7000034772
Número L L01110 472

Descrição

Versão:

Color de producto: Blanco con juntas rojas
Tamaño: M
Capucha de 3 partes, cremallera de 2 vías, solapa con cierre, espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel.
Las costuras selladas proporcionan más protección y resistencia y reducen la tensión y los desgarros innecesarios del material.
Protección contra agentes biológicos EN 14126

Descrição:

La prenda de protección 4565 de 3M™ tiene las características de comodidad deseables y proporciona una barrera resistente contra algunos productos químicos, aerosoles líquidos y partículas. Al no ser microporosa, la prenda de protección 3M 4565 ofrece protección química con resistencia probada a la permeabilidad; también está homologada conforme a la norma EN 14126 sobre agentes infecciosos.

Característica:

Prenda de protección de tipo 4/5/6 diseñada para ofrecer una protección ideal contra partículas peligrosas, aerosoles y salpicaduras de líquidos limitadas
Fabricado en material bicomponente no tejido con laminado de PE y desprendimiento de fibras muy bajo, con una caída evidentemente cómoda
Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble carro y solapa de protección con cinta sellable, con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel
Costuras selladas por la prenda para una mayor sujeción y resistencia, lo cual reduce el riesgo de desgarro y exposición
EN-14126 Protección contra agentes infecciosos y riesgos biológicos
Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
Retención de partículas nucleares Til clase 2 según la norma EN 1073-2

Nota:

Trabajar en la industria farmacéutica
Eliminación del amianto
Inspección de amianto
Pulverización y revestimiento de pintura
Manipulación de productos químicos especiales
Trabajos de aislamiento
Contacto con agentes infecciosos
Limpieza industrial ligera
Mantenimiento de máquinas
Aplicación de plaguicidas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta