3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP3, sin válvula, 9330+

N.º do artigo: 7000034741
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 240 peças
  • Passos da encomenda: 240 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Máscara con filtro de partículas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000034741
EAN/GTIN 04046719487530
Número do fabricante 7000034741
Número L L01110 104

Descrição

Ejecución:

Cumple las especificaciones: Aprobado por la CE// EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Tecnología innovadora para una resistencia respiratoria apenas perceptible;Permite que el calor y la humedad respiratorios escapen;Los puntos de sellado minimizan el flujo de aire a través de la parte superior de la máscara al exhalar;Se adapta de manera óptima a la forma de la cara;Fácil colocación de la máscara en la cara;Sin resbalones;Se mantiene estable la forma;Opción de transporte higiénica y práctica
Filtrado alto y confiable de partículas con menos tensión en el portador de la máscara; Reduce el empañamiento de las gafas y aumenta la comodidad por la baja tensión en la exhalación; Mejora de la compatibilidad con gafas / protección ocular; Ajuste ideal; Seguridad por ajuste ideal y sellado; La máscara se adapta al movimiento de la boca cuando habla; Buen ajuste de la máscara durante el tiempo de uso; Alta comodidad de uso; Previene la contaminación de la máscara Su uso; Fácil almacenamiento y distribución
Cantidad por caja: 240
Industria recomendada: Agricultura

Descripción:

La mascarilla plegada autofiltrante para partículas 3M™ Aura™ 9330+ proporciona confort y estilo sin comprometer el rendimiento. Gracias a la innovadora tecnología de filtrado de baja resistencia a la respiración de 3M™, podrás respirar a través de la mascarilla con menos esfuerzo. Protege contra el polvo y nieblas presentes en una amplia variedad de aplicaciones industriales u otras situaciones laborales donde se requiera protección FFP3. Panel nasal conformado, que aumenta el campo de visión y compatibilidad con gafas

Característica:

Mascarilla desechable FFP3 NR D que protege contra partículas sólidas y/o liquidas no volátiles (clasificación EN 149:2001+Ai:2009, máximo nivel de uso 50 x VLA)
Material filtrante de alto rendimiento 3M, que facilita la respiración reduciendo la resistencia y aumentando el confort del usuario
Innovador diseño de 3 paneles: se adapta a rostros de diferentes formas y tamaños permitiendo un mayor movimiento facial durante la conversación. Esto hace que sea mucho más cómoda de llevar y fácil de guardar cuando no se esté utilizando
Con embalaje individual: envase higiénico que protege la mascartilla de cualquier contaminación antes de su uso. Se lleva y almacena más fácilmente antes de su uso
Panel nasal conformado de perfil bajo y curvo, que se adapta muy bien a la nariz y su contorno compatibilizando el uso de protección ocular
Se adapta a los movimientos faciales
Las mascarillas se suministran en un embalaje higiénico que las protege contra la contaminación antes de usarlas y que, además, permite guardarlas y distribuirlas cómodamente en el lugar de trabajo.
El panel nasal moldeado facilita la adaptación a la nariz y a los contornos faciales, además de contribuir a mejorar la compatibilidad con las gafas de 3M
Máximo nivel de uso: hasta 50 veces el valor umbral límite

Nota:

Wide variety of industrial applications and other hazardous environments

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta