3M™ Máscara especial 9926

N.º do artigo: 7000034738
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Máscara con filtro de partículas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000034738
EAN/GTIN 04046719382590
Número do fabricante 7000034738
Número L L01110 430

Descrição

Ejecución:

Última tecnología de filtros 3M™;Puntos de sellado en la parte superior de la máscara;Diseño especial de la región nasal;Lengüeta innovadora en la barbilla;Diseño con pieza nasal ajustable integrada con acolchado y correa elástica;Embalaje único;Con válvula de exhalación Cool Flow™;También disponible con 3M™.
Tecnología innovadora para una resistencia a la respiración apenas perceptible;Permite la salida del calor y la humedad respiratoria;Al exhalar, los puntos de sellado minimizan el flujo de aire a través de la parte superior de la máscara;Se adapta perfectamente a la forma de la cara;Fácil colocación de la máscara en la cara;No se desliza;Mantiene su forma;Higiénico y práctico para llevar;Compatible con las gafas de seguridad 3M™.
Filtración alta y fiable de partículas con menos esfuerzo para el usuario de la mascarilla;Reduce el empañamiento de las gafas y aumenta la comodidad de uso gracias a la baja tensión en la exhalación;Compatibilidad mejorada con las gafas/protección ocular;Ajuste ideal;Seguridad gracias al ajuste ideal y al ajuste ceñido;La mascarilla se adapta al movimiento de la boca al hablar;Buen ajuste de la mascarilla durante su uso;Alta comodidad de uso;Evita la contaminación de la mascarilla antes de su uso;Fácil almacenamiento y distribución.
Seguridad gracias a su ajuste ideal y a su sujeción
Mejora de la compatibilidad con las gafas/protección ocular

Descripción:

La Mascarilla desechable especializada 3M™ 9926 ofrece una protección respiratoria ligera, eficaz, cómoda e higiénica contra polvo, niebla y niveles molestos de gas ácido.

Característica:

Diseño de copa y carcasa robusto: Se adapta bien a rostros de diferentes formas y tamaños, mantiene adecuadamente la forma durante el uso y es resistente a la deformación
3M™ Válvula Cool Flow™ La válvula Cool Flow disminuye la acumulación de calor para proporcionar a los trabajadores una protección confortable, incluso en ambientes cálidos o húmedos
Correas con código de colores: Nivel de rendimiento fácil de reconocer gracias a las correas con códigos de colores
FFP2 - Protección fiable y eficaz contra gas ozono y proporciona alivio frente a niveles molestos de gas ácido (por debajo del valor umbral límite, TLV)
Compatible con: Protección ocular de 3M, protección auditiva de 3M
Las bandas trenzadas están coloreadas para una fácil identificación: azul para FFP2
Diseño cómodo, liviano y separado del rostro
Gracias a su forma convexa, el clip nasal y su diseño de dos tiras, se adapta a la perfección a una amplia variedad de tamaños de caras.
Opción de transporte higiénica y práctica
Tecnología innovadora para una resistencia respiratoria apenas perceptible
Sin deslizamiento
Compatible con las gafas protectoras 3M™

Nota:

Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from acid gases

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta