3M™ Hookit™ Trizact™ 6000, gris, 150 mm, P6000, 60 unidades / caja

N.º do artigo: 7000034489
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 60 peças
  • Passos da encomenda: 60 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000034489
EAN/GTIN 04046719634569
Número do fabricante 7000034489
Número L L51710 201

Descrição

Ejecución:

Refinamiento de los arañazos causados durante la preparación de la pintura antes del pulido
Acabado con el sistema de pulido 3M Perfect-It III codificado por colores
No es necesario utilizar almohadillas de lana compuesta y se reduce el tiempo de pulido para aumentar la productividad
Para el lijado en húmedo con la aspiración de polvo desconectada

Descripción:

El disco 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA se utiliza para eliminar y refinar arañazos del lijado antes de utilizar el sistema de pulido 3M™ Perfect-it™.

Característica:

Reduce los arañazos de lijado en la pintura de rectificación antes de pulir
Continúe el proceso con los compuestos adecuados de la gama de colores 3M™ Perfect-it™
Elimine la necesidad de utilizar esponjas de compuesto de lana, reduzca el tiempo de pulido y aumente la productividad
Se utiliza siempre en húmedo con la extracción del polvo desactivada

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta