3M™ Hookit™ Disco de Papel 255P, 150 mm, 15 agujeros, P150 PN62937

N.º do artigo: 7000034346
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 500 peças
  • Passos da encomenda: 500 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Papel abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000034346
EAN/GTIN 04046719192076
Número do fabricante 7000034346
Número L L51710 549
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

El revestimiento FreCut™, que repele el polvo, evita la obstrucción prematura de la superficie del grano
Soporte de papel C flexible
Fácil sustitución de las lentes gracias a la adhesión de cierre por adherencia 3M™ Hookit™.
Difusión abierta
Ahorro de costes gracias al menor consumo

Descrição:

El disco de papel 255P 3M™ Hookit™ es un disco abrasivo de óxido de aluminio que ofrece una acción de corte continua. Nuestros discos 255P incluyen un recubrimiento anti-embozo para ampliar la vida útil. Son adecuados para el lijado intermedio y final de diversos sustratos, incluidas las superficies de metal, macizas y pintadas.

Característica:

Discos con una vida útil superior
Acción de corte sostenible gracias al abrasivo de óxido de aluminio
Recubrimiento anti-embozo para ampliar la vida útil y lograr buenos resultados
Empleo en diferentes superficies
Resistente al calor

Nota:

Empléelo para lijado intermedio y final de superficies de metal, macizas y pintadas
Aplíquelo sobre superficies barnizadas y piezas de plástico

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta