3M™ Prenda de protección lavable para trabajos de pintura en poliéster talla L (50425)

N.º do artigo: 7000034319
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Cor grau
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Traje de protección química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000034319
EAN/GTIN 04046719118878
Número do fabricante 7000034319
Número L L01110 178

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Gris
Tamaño: L
Robusta cremallera bidireccional oculta con solapa
Puño de punto para un ajuste seguro y cómodo
Las rodilleras integradas proporcionan comodidad y protección adicionales cuando se trabaja de rodillas

Descripción:

Una prenda de protección muy cómoda, ligera, transpirable y reutilizable para trabajos generales en el taller, donde no se necesita un nivel de protección superior.

Característica:

Prenda de protección reutilizable para tareas generales en el trabajo y labores de bricolaje/DIY
Lavable
Sin desprendimiento de fibras
Puños tejidos
Rodilleras para ponerse de rodillas cómodamente
Amplias aberturas para las piernas con gancho ajustable y correas Hook and Loop para facilitar el encendido/apagado, incluso cuando se usan botas
Materiales tratados antiestáticos y con bajo desprendimiento de fibras

Nota:

Mono reutilizable para trabajos de lijado y acabado. Sólo apto para el exterior de la cabina de pintura, no apto para trabajos de pintura (categoría I).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta