3M™ Hookit™ disco de papel de lija 255P, 1350 mm x 50 m, P240

N.º do artigo: 7000034245
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000034245
EAN/GTIN 04046719503735
Número do fabricante 7000034245

Descrição

Ejecución:

El revestimiento FreCut™, que repele el polvo, evita la obstrucción prematura de la superficie del grano
Soporte de papel C flexible
Longitud total: 50 m
Difusión abierta
Ahorro de costes gracias al menor consumo

Descripción:

Su recubrimiento FreCut™ evita el atasco prematuro y aumenta así la vida útil de la herramienta.

Característica:

Mayor esperanza de vida con un rendimiento de corte continuo y constante
Ahorro de costes gracias a la reducción del consumo
Resistente al calor

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta