3M™ Diamante 6200J Rojo 90mm x 55mm N74

N.º do artigo: 7000034092
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Lapeador manual

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000034092
EAN/GTIN 04054596160101
Número do fabricante 7000034092
Número L L51710 215

Descrição

Ejecución:

Diamante
Forma ergonómica
Longitud total: 90 mm
Anchura total: 55 mm
Mecanizado de los materiales más duros

Descripción:

El diamante flexible 3M™ 6002J está hecho de un ligante metálico que fija de forma segura diamantes micrométricos a un soporte con QRS (Hookit™). Nuestros abrasivos ofrecen un mejor acabado sin repercutir negativamente en el poder de corte. y están disponibles en tamaños a medida.

Característica:

Funciona bien en una amplia variedad de materiales
El patrón de puntos abierto permite el escape de virutas, lo que ayuda a evitar el embozo
Está disponible en tres patrones de puntos, por lo que los operarios pueden elegir el abrasivo correcto para las necesidades únicas de cada uno de sus proyectos.
Soporte flexible con QRS (sistema de liberación rápida) para enganchar la herramienta fácilmente y responder a los bordes y los contornos
Buena manejabilidad
Fácil de usar
Diferenciación precisa
Tipo de grano más duro
Enlace metálico de grano de diamante

Nota:

Herramienta ideal para romper bordes, por ejemplo, de vidrio. Puede utilizarse en seco y en húmedo.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta