Versão:
Color de producto: Gris
Alta resistencia al plastificante
Longitud total: 33 m
Anchura total: 1200 mm
Reducción del posprocesamiento
Descrição:
Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4941, un adhesivo gris acrílico multiusos de 1,1 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene una gran capacidad de adhesión a una amplia variedad de sustratos de alta y media energía superficial. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. La familia 4941 ofrece una buena resistencia a plastificantes.
Característica:
Alta adaptabilidad// Alta adaptabilidad
Alta resistencia a los plastificantes// Alta resistencia a los plastificantes
Muy alta adhesión a casi todos los materiales// Muy alta adhesión a casi todos los materiales
Posibilidades de diseño ampliadas// Posibilidades de diseño ampliadas
Reducción del postratamiento// Reducción del postratamiento
Conexiones rápidas y sencillas// Conexiones rápidas y sencillas
Ideal para combinaciones de materiales exigentes// Ideal para combinaciones de materiales exigentes
Se puede utilizar en superficies rugosas e irregulares// Se puede utilizar en superficies rugosas e irregulares
Adecuado para PVC blando// Adecuado para PVC blando
Nota:
Para uso interior y exterior
Adhesión de materiales de alta energía como los metales (por ejemplo, acero, acero inoxidable y aluminio)
Adhesión de superficies lacadas, madera lacada, vidrio, cerámica, muchos plásticos (por ejemplo, PVC rígido, ABS, vidrio acrílico/ PMMA, policarbonato) y PVC blando
Para pegar placas de identificación, logotipos y señales
Para pegar pantallas electrónicas
Para pegar las ventanas de los objetivos a las carcasas de las cámaras