Ejecución:
Color de producto: Gris Oscuro
Posibilidades de diseño avanzadas
Longitud total: 33 m
Anchura total: 9 mm
Reducción de los costes de producción
Descripción:
Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4611, un adhesivo de uso general, gris oscuro, de 1,1 mm de espesor con una espuma dura resistente a altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.
Característica:
Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo// Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.// El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas// Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Adhesivo de uso general, gris oscuro, de 1,1 mm de espesor con una espuma dura resistente a altas temperaturas.// Adhesivo de uso general, gris oscuro, de 1,1 mm de espesor con una espuma dura resistente a altas temperaturas.
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza// Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto// La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera// Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Excelente resistencia a las temperaturas que permite unir piezas metálicas antes del proceso de pintado// Excelente resistencia a las temperaturas que permite unir piezas metálicas antes del proceso de pintado
Nota:
Para uso interior y exterior
Para unir metales y otros materiales de alta energía