3M™ P - 61 CFS - 1 Muelle de Fuerza Constante

N.º do artigo: 7000032606
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000032606
EAN/GTIN 04001895569128
Número do fabricante 7000032606
Número L L01310 1439

Descrição

Ejecución:

Fácil de instalar
Aleación inoxidable
Alto rango de aplicación
Anchura total: 16 mm

Descripción:

El muelle de fuerza constante de 3M™ está diseñado para aplicaciones de conexión a tierra o toma de tierra. El muelle aplica una presión radial uniforme sobre el cable cuando se enrolla sobre el núcleo del cable o el diámetro exterior.

Característica:

Ejerce una presión radial uniforme sobre el cable
Para la puesta a tierra
Adecuado para su uso en cubiertas de cables de plomo y aluminio, cintas adhesivas o alambres para el apantallamiento de cables y alambres de armadura de acero o aluminio
Conexión sin soldadura
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta