3M™ Hookit™ Almohadilla de interfaz universal, 150 mm, 5 mm de grosor, Multiagujero, 10 unidades / caja

N.º do artigo: 7000032538
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000032538
EAN/GTIN 04046719694136
Número do fabricante 7000032538
Número L L51710 345

Descrição

Ejecución:

La espuma suave se adapta a los contornos para un acabado de alta calidad
Resistencia adicional del plato de apoyo para obtener mejores resultados de lijado en superficies y bordes
Fácil aplicación entre los discos abrasivos Hookit™ y los platos de apoyo Hookit™ para un cambio rápido
Configuraciones de agujeros para la extracción de polvo de la superficie de trabajo y una mayor vida útil de la rueda

Descripción:

Maximice la amortiguación y la moldeabilidad durante el proceso de lijado de automóviles gracias a la almohadilla de lijado 3M™ Hookit™. Use nuestras almohadillas entre los discos Hookit™ y los platos Hookit™ para agilizar los cambios.

Característica:

Al estar fabricada con espuma blanda, se ajusta a los contornos para conseguir un mejor acabado
Sirve de soporte para el plato del disco con el fin de mejorar el corte de abrasión y lograr acercarse más a los bordes durante el lijado
Se coloca sin esfuerzo entre los discos Hookit™ y los platos Hookit™ para agilizar los cambios
Las configuraciones de los orificios permiten extraer el polvo de la superficie de trabajo, lo que aumenta la vida útil del disco

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta