Ejecución:
Gafas de visita clásicas;Muy buena relación calidad-precio;Las patillas rectas, planas y de longitud ajustable ofrecen una muy buena compatibilidad con las orejeras 3M™;Permite llevarlas sobre las gafas graduadas;Inclinación de las lentes y longitud de las patillas regulables para un ajuste óptimo.
Longitud de las patillas ajustable en 4 etapas e inclinación de la lente ajustable;Extremos de las patillas suaves y estrechos;Diseño compacto
Ajuste seguro de las gafas de seguridad;Mayor comodidad de uso;Permite llevarlas sobre gafas graduadas
Longitud de patilla ajustable en 4 pasos e inclinación de disco ajustable
Diseño compacto
Descripción:
Los cubregafas de seguridad 3M™ serie 2800 son gafas de protección para usar con gafas graduadas que cuentan con lentes inclinables y unas patillas de longitud regulable (cuatro posiciones) de bajo perfil. Nuestra lente de policarbonato resistente se ofrece con un recubrimiento antirrayaduras.
Característica:
Gama para usar con gafas graduadas (OTG) diseñada para adaptarse a la mayoría de las gafas graduadas
Cobertura y campo de visión excelentes, además de un alto nivel de protección contra los impactos
Patillas ajustables mediante ruleta que permiten ajustar la lente a las características faciales y a la posición de las gafas
Las patillas de longitud regulable (cuatro posiciones) de bajo perfil garantizan un ajuste óptimo
Filtro de lente IR 5 verde disponible para soldadura con gas y corte de metal
Nota:
Gafas con protección para soldadura IR5 UV, AS, policarbonato, verde
Uso en laboratorio - industria química, farmacia, sector médico
Trabajos mecánicos