3M™ Cubregafas de seguridad serie 2800, antirrayaduras, lente incolora, 20/caja

N.º do artigo: 7000032493
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Sobregafas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000032493
EAN/GTIN 04046719305742
Número do fabricante 7000032493
Número L L01110 821

Descrição

Ejecución:

Seguridad y confort
Las lentes de policarbonato ofrecen una alta resistencia a los impactos
Inclinación de ventana ajustable individualmente
Longitud ajustable de las patillas
Sin empañamiento gracias a las gafas recubrimiento

Descripción:

Los cubregafas de seguridad 3M™ serie 2800 son gafas de protección para usar con gafas graduadas que cuentan con lentes inclinables y unas patillas de longitud regulable (cuatro posiciones) de bajo perfil. Nuestra lente de policarbonato resistente se ofrece con un recubrimiento antirrayaduras.

Característica:

Gama para usar con gafas graduadas (OTG) diseñada para adaptarse a la mayoría de las gafas graduadas
Cobertura y campo de visión excelentes, además de un alto nivel de protección contra los impactos
Patillas ajustables mediante ruleta que permiten ajustar la lente a las características faciales y a la posición de las gafas
Las patillas de longitud regulable (cuatro posiciones) de bajo perfil garantizan un ajuste óptimo
Filtro de lente IR 5 verde disponible para soldadura con gas y corte de metal

Nota:

Agricultura, aviación, limpieza, construcción, demolición, perforación, mantenimiento de instalaciones, silvicultura, fabricación en general, cuerpos de seguridad, mecanizado, albañilería, fabricación de metales, minería, petróleo y gas, pintura, vertido, metales primarios, inspección de calidad, construcción de carreteras, serrado, transporte, protección frente a rayos UV
Aplicaciones de laboratorio - industria química, farmacia, sector médico
Trabajo mecánico

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta