3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de espuma,naranja, 150 mm, 09550

N.º do artigo: 7000032308
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Esponja abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000032308
EAN/GTIN 04001895539336
Número do fabricante 7000032308

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Naranja
Funcionamiento más rápido y limpio gracias al diseño de la espuma que absorbe de forma segura el pulido
Diámetro pequeño (hasta 3 pulgadas) para una gran precisión en zonas estrechas o pequeñas

Descripción:

Use las boinas de pulido intenso de espuma 3M™ Perfect-It™ para reparar arañazos, pulir a baja velocidad y eliminar motas con el fin de alcanzar un elevado rendimiento en cada fase del proceso de pulido. Combínelas con nuestro sistema de acabado de pintura 3M™ Perfect-It™ para aumentar la eficiencia del pulido y mejorar los resultados finales.

Característica:

Cámbielas fácilmente con los sistemas de fijación de conexión rápida y 3M Hookit™.
Evite el eslingado para conseguir unos resultados más rápidos y limpios gracias a la espuma pulidora.
Presentan diámetros de tan solo 7,62 cm para actuar con precisión en espacios estrechos o áreas reducidas.
Producto principal del proceso de pulido y compuestos con codificación por colores de 3M

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta