3M™ Perfect-It™ espuma de pulir napa, amarillo, 150 mm, 2 piezas / paquete pequeño

N.º do artigo: 7000032138
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Esponja abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000032138
EAN/GTIN 04046719179572
Número do fabricante 7000032138
Número L L51710 271

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Espuma waffle resistente y duradera con una excelente relación precio/rendimiento
Máxima eficacia de pulido

Descripción:

Utilice la boina de pulido 3M™ Perfect-It™ para pulir de forma más precisa y suave, y conseguir un acabado excepcional de gran brillo de un modo más eficiente en las reparaciones. Permite lograr un acabado perfecto rápida y eficazmente.

Característica:

Consiga un acabado sin hologramas.
Descubra la excelente relación calidad-precio que ofrece nuestro producto gracias a la espuma reticulada resistente y duradera.
Consiga la máxima eficiencia en el pulido.
Para uso profesional en talleres de carrocería

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta