3M™ Scotchlok™ MH10BCX conector de compresión termorretráctil, amarillo, 600 V, máx. 1 - 1,5 mm², 25 unidades / paquete

N.º do artigo: 7000031843
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 125 peças
  • Passos da encomenda: 125 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000031843
EAN/GTIN 50051128590930
Número do fabricante 7000031843
Número L L01310 1811

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Material aislante de poliolefina, con un revestimiento adhesivo termofusible interno
Longitud total: 38.1 mm
Tensión máxima 600 V.
La corriente máxima corresponde al conductor n transverse de de sección transversal del conductor

Descripción:

Conectores de compresión termorretráctiles para conexiones eléctricamente sólidas y una protección eficaz contra la humedad.

Característica:

El conector sin fisuras está hecho de cobre estañado
Material aislante de poliolefina, con un revestimiento interior de adhesivo termofusible
Temperatura máxima de aplicación 105°C
Tensión máxima 600 V
Corriente máxima correspondiente a la sección del conductor

Nota:

Proporciona un sellado resistente al agua, la sal y otros contaminantes cuando se retrae

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta