Ejecución:
Fácil instalación, sin necesidad de herramientas
Buena estabilidad térmica (temperatura de aplicación: máx. 90 °C, brevemente máx. 130 °C)
Longitud total: 304,8 mm
Resistente a diversos productos químicos y al ozono
Alta elasticidad a largo plazo
Descripción:
Este empalme cumple los requisitos de la normativas ANSI C119-1 y Western Underground Guide 2.14 para empalmes secundarios con capacidad de hasta 1 kV.
Característica:
Especialmente diseñado para el aislamiento primario de hilos sólidos con aislamiento dieléctrico y empalmes de cables de hasta 1.000 voltios
Fácil de instalar, sin necesidad de herramientas
Sella las terminaciones de la cubierta del cable, las conexiones de los conductores y las derivaciones de los conductores a los cables
Fabricado con caucho EPDM que no contiene cloruros ni azufre
Adecuado para una amplia gama de secciones de cable
Soporta temperaturas de -40 a 90 °C
Sello ambiental para la comunicación y otras conexiones no eléctricas
Nota:
Para aislamiento eléctrico hasta 1 kV, protección y sellado de aplicaciones no eléctricas