3M™ Cinta eléctrica de fibra de vidrio 27

N.º do artigo: 7000031495
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000031495
EAN/GTIN 50054007479128
Número do fabricante 7000031495

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 55 m
Anchura total: 616 mm
Resistente a la abrasión para uso a largo plazo

Descripción:

La 3M™ cinta eléctrica de fibra de vidrio 27 es una cinta de fibra de vidrio de 0,178 mm con adhesivo de caucho termoestable sensible a la presión. Esta cinta está diseñada para operar en aplicaciones en seco de 600 voltios que requieran alta resistencia mecánica y resistencia a altas temperaturas. El adhesivo está especialmente diseñado y preparado para proporcionar protección contra la corrosión.

Característica:

Cinta de fibra de vidrio tejida de 0,178 mm con adhesivo de caucho termoestable sensible a la presión
Diseñado para su uso en aplicaciones secas de 600 voltios que requieren una alta resistencia mecánica y a las altas temperaturas
El adhesivo está especialmente diseñado y preparado para la protección contra la corrosión
Rasgado de los bordes, resistente a la abrasión y conformable
Para su uso como protección de bobinas, anclaje, anillado, núcleo, capa y aislamiento transversal
Imprimible
Ignífugo según UL® 510

Nota:

Refuerzo del aislamiento en aplicaciones mecánicas exigentes
Aislamiento del núcleo, de las capas, de los extremos y de los cruces
Terminación, cobertura y encintado de la cabeza de la envoltura
Agrupación y fijación de conductores/cables.
Enrollamiento de los polos de los motores
Refuerzo del aislamiento de las ranuras
Fijación de materiales aislantes de superficie y otros materiales aislantes

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta