Cinta eléctrica de vinilo negra Scotch® Super 88 de 3M™ de 38 mm x 33 m

N.º do artigo: 7000031459
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000031459
EAN/GTIN 00054007103493
Número do fabricante 7000031459
Número L L01310 927

Descrição

Ejecución:

Color del producto: negro
Amplia aplicación de la temperatura. Permanece elástico y flexible a temperaturas ambiente de -18°C a 90°C según VDE
Longitud total: 32,9 m
Anchura total: 38 mm
Ignífugo según la norma UL 510

Descripción:

La cinta eléctrica Scotch® Super 88 es una cinta aislante de vinilo de 0,216 mm de grosor para todo tipo de condiciones climáticas.

Característica:

La combinación del adhesivo de goma-resina sensible a la presión y el material de soporte de PVC resistente proporciona una excelente protección eléctrica y mecánica.
Cinta aislante de PVC de alta calidad resistente a la intemperie
Proporciona una protección eléctrica y mecánica a prueba de humedad con un volumen mínimo
Certificación UL, CSA y VDE
Adecuado para un rango de temperatura de -18 a 105 °C.

Nota:

Aislamiento eléctrico para aplicaciones de hasta 1 kV
Aislamiento de cables, líneas, conexiones y conectores
Envoltura de cables y ramas
Reparación del aislamiento dañado
Reparación de la cubierta del cable
Protección contra influencias externas como la radiación UV, los álcalis, la humedad, etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta