3M™ Sistemas de Unión Desmontable gancho SJ3526N

N.º do artigo: 7000029692
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000029692
EAN/GTIN 50021200862415
Número do fabricante 7000029692
Número L L01310 1095

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Cinta de gancho y bucle
Longitud total: 45.72 m
Anchura total: 15.87 mm
Ahorro de tiempo

Descripción:

La 3M™ SJ3526N es nuestra sujeción de gancho de nailon de alto rendimiento con adhesivo de caucho sensible a la presión y liner de polipropileno blanco. Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos, incluidos mucho plásticos de baja energía superficial y revestimientos electroestáticos. Está diseñada para su uso en interior y tiene un espesor pegado de 4,4 mm.

Característica:

Adhesivo de caucho de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de interior que requieran una resistencia a la temperatura media
Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos
Nailon tejido que dura miles de ciclos de apertura y cierre
Sujeción rápida que ayuda a reducir costes y tiempo de producción
Adecuado para una amplia variedad de sectores, como transporte, electrónica, equipamiento de oficinas y tiendas, y aplicaciones de señalización tanto interna como externa
Buena adhesión incluso en superficies difíciles de adherir// Buena adhesión incluso en superficies difíciles de adherir
Alta responsabilidad inmediata// Alta responsabilidad inmediata

Nota:

Expositores de puntos de venta y señalización
Fijación de tejidos a acolchados de muebles
Construcción de montajes de composite
Fijación de paneles de amortiguación
Colgado de gráficos y pancartas que cambian con frecuencia
Fijación de acolchados de asientos extraíbles

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta