3M™ Cinta de PTFE 5491, Gris, 75 mm x 33 m

N.º do artigo: 7000029150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000029150
EAN/GTIN 50021200161495
Número do fabricante 7000029150

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Gris
Excelente resistencia a los productos químicos
Longitud total: 32.91 m
Anchura total: 76.2 mm
Crea una superficie extremadamente lisa

Descripción:

Nuestra cinta de PTFE 3M™ 5491 está fabricada con un soporte de film de politetrafluoroetileno (PTFE) extruido. Esta cinta ofrece un coeficiente de fricción extremadamente bajo que, en combinación con un adhesivo de silicona, crea una superficie lisa y antiadherente sobre una variedad de sustratos para ayudar al movimiento de materiales en muchos tipos de aplicaciones en plano.

Característica:

El film de PTFE antiadherente crea una superficie excepcionalmente resbaladiza para facilitar la limpieza
El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
Se puede usar en un amplio intervalo de temperaturas, en maquinaria y equipos en caliente
Versión más gruesa de la cinta de PTFE 5490 de 3M™, que proporciona más durabilidad y mayor resistencia al desgaste
La cinta de PTFE extruido 3M™ es más plana que las típicas cintas de PTFE calandradas
Su excelente resistencia a productos químicos la convierte en la más adecuada para trabajos exigentes
Su alta resistencia a la abrasión y fuerza aseguran la fiabilidad y el rendimiento para reducir la fricción, el ruido y el traqueteo de maquinaria
Resistencia a la temperatura a corto plazo hasta +260 °C.

Nota:

Gracias a su alta resistencia mecánica y a su superficie repelente al adhesivo, esta cinta es adecuada para su uso como revestimiento deslizante y protector en una amplia gama de aplicaciones
Recubrimiento repelente de adhesivos de rollos, rodillos, tableros, etc. que entran en contacto con sustancias pegajosas o químicas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta