3M™ Aplicador de cilindro adhesivo, Caudal Normal con boquilla 9501, Salida estándar

N.º do artigo: 7000028628
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Pistola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000028628
EAN/GTIN 50048011617065
Número do fabricante 7000028628

Descrição

Ejecución:

Patrón de pulverización controlado
El clip despegable evita las fugas accidentales de adhesivo y controla la velocidad de dispensación
Fácil de montar y desmontar con una llave inglesa
Boquilla incluida

Descripción:

Nuestro aplicador de cilindro adhesivo 3M™ es el dispositivo estándar de salida para emplear en la mayoría de nuestros productos de cilindro de rociado de adhesivo y se recomienda cuando se desean tasas de salida normales. Combinamos una construcción toda de metal, duradera, un diseño equilibrado y un agarre cómodo para proporcionar un control eficaz durante la operación. El aplicador puede ajustarse a varios patrones de pulverización, según se requiera.

Característica:

Un diseño cómodo para un patrón de pulverización óptimo y control de la cobertura
Incluye la punta de pulverización del cilindro adhesivo 3M™ 9501 para cobertura y tiempos de secado uniformes
El seguro del gatillo evite la descarga accidental de adhesivo
Fácil acoplamiento y extracción Su encaje seguro evita el vertido 

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta