3M™ Scotch-Brite™ Discos Bristle Radial SR SS-ZB, 50 mm x 9.53 mm

N.º do artigo: 7000028525
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 40 peças
  • Passos da encomenda: 40 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo satinador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000028525
EAN/GTIN 50048011300981
Número do fabricante 7000028525
Número L L51710 1522

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Amarillo// Crema

Descripción:

El cepillo radial SR Bristle Scotch-Brite™ está formado por partículas abrasivas de plástico afiladas intercaladas entre cerdas flexibles tipo muelle que se adaptan al sustrato con una acción flexible y de corte afilado. Nuestros discos están diseñados para tareas leves de eliminación de silicona y adhesivos sin dañar el revestimiento subyacente.

Característica:

Contiene 40 discos y viene con accesorios de fijación Roloc™, incluyendo el accesorio Roloc™ de plástico y los soportes.
Los discos se pueden acoplar a una amoladora recta o a una amoladora angular utilizando los mandriles 3M™ 990 o 991 (se venden por separado)
Las partículas abrasivas de plástico y el diseño único de las cerdas eliminan fácilmente el sellador sin comprometer la integridad de la pieza

Nota:

Permite eliminar de forma leve sellantes, silicona y adhesivos de las superficies sin dañar el revestimiento subyacente

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta