3M™ Scotch-Brite™ Disco de acabado FS-WL Gris 152mm x 25.4mm x 25.4mm MED

N.º do artigo: 7000028486
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela para esmeriladora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000028486
EAN/GTIN 50048011187605
Número do fabricante 7000028486
Número L L51710 149

Descrição

Ejecución:

Consigue llamativos efectos de línea
Disco de vellón de fibra herida
Impregnación
Construcción abierta
Vellón de acabado especial

Descripción:

La rueda de acabado Scotch-Brite™ está fabricada con abrasivo de carburo de silicio. Nuestras ruedas de acabado cuentan con un diseño contorneado y presentan una combinación de granos de mineral y densidad suave, lo que hace que sean adecuadas para aplicaciones de acabado final.

Característica:

Proporciona un grano uniforme para acabados finales en acero inoxidable, aluminio, latón, cobre y metales ferrosos o no ferrosos.
Es altamente adaptable, por lo que ofrece acabados uniformes en superficies contorneadas, curvas y de otros tipos.
Las características moderadamente agresivas y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener unos resultados uniformes.
El diseño contorneado la convierte en una rueda equilibrada de funcionamiento fluido.
La malla abierta no tejida genera menos calor y reduce el impacto en materiales sensibles al calor.
Resultado de trabajo consistente durante todo el durabilidad / duracinininst n / vida next tile

Nota:

Para eliminar ligeras marcas de embutición en perfiles de acero inoxidable

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta