Scotch-Brite™ Rueda Multi-Acabado, 152 mm x 50.8 mm x 25.4 mm, 2S FIN

N.º do artigo: 7000028446
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cilindro de rectificado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000028446
EAN/GTIN 50048011131783
Número do fabricante 7000028446
Número L Z5E430 MU-WL2SFIN

Descrição

Ejecución:

Provides uniform grain for final finishing on stainless steel, ferrous, and non-ferrous metals
Highly conformable for consistent finishing on contoured, curved and other surfaces
Moderate aggressiveness and lighter density for consistent results over the life of the wheel
Convolute construction for a balanced, smooth running wheel for its lifespan
Open, non-woven web runs cool and lessens impact on heat-sensitive materials

Descripción:

La rueda de acabado múltiple Scotch-Brite™ es de densidad suave, cuenta con un diseño contorneado y está disponible en diversos granos minerales. Nuestras ruedas están diseñadas para conseguir un eficiente acabado final y de limpieza en metales, incluido el acero inoxidable, el aluminio, el latón y el cobre.

Característica:

Proporciona un grano uniforme para acabados finales en acero inoxidable y metales ferrosos o no ferrosos.
Es altamente adaptable, por lo que ofrece acabados uniformes en superficies contorneadas, curvas y de otros tipos.
Las características moderadamente agresivas y la densidad más ligera proporcionan un resultado uniforme durante toda la vida útil de la rueda.
El diseño contorneado la convierte en una rueda equilibrada que funciona de forma fluida durante toda su vida útil.
La malla abierta no tejida genera menos calor y reduce el impacto en materiales sensibles al calor.

Nota:

Se usa para realizar tareas de acabado final y de limpieza en una serie de metales como acero inoxidable, aluminio, latón y cobre.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta