Scotch-Brite™ Disco de Acabado del metal, 152 mm x 50.8 mm x 25.4 mm, 4A CRS

N.º do artigo: 7000028438
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000028438
EAN/GTIN 50048011018688
Número do fabricante 7000028438
Número L L51710 531

Descrição

Ejecución:

Disco de vellón de fibra herida
Impregnación
Construcción abierta
Vellón de acabado especial
Resultado de trabajo consistente durante toda la vida útil

Descripción:

La rueda de acabado para metal Scotch-Brite™ es una rueda de óxido de aluminio altamente adaptable enrollada de forma contorneada a un núcleo para que trabaje de forma fluida y genere resultados con un acabado profesional. Nuestras ruedas están disponibles en granos CRS y MED y en diámetros desde 152,4 mm hasta 406 mm con anchuras a partir de 12,7 mm.

Característica:

Disco de vellón de fibra envuelta
Resultado de trabajo consistente a lo largo de la vida del producto
Superficie uniforme sin marcas de vibración
No hay cambios en la geometría de la pieza
Ahorro de costes gracias a la reducción de los tiempos de preparación y de no producción
Uso universal para la mayoría de las aplicaciones de acabado
No hay desviación en la superficie debido a la distribución uniforme del grano
Uso en sistemas de máquinas
Mayor durabilidad

Nota:

Disco compacto especial para conseguir superficies decorativas y gruesas con un patrón de líneas llamativo, especialmente en metales más blandos como el cobre o el aluminio

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta