Ejecución:
Longitud total: 16.19 cm
Anchura total: 16.21 cm
Descripción:
El soporte de lijado 3M™ Finesse-it™ Roloc™ está hecho con un respaldo de espuma que aporta adaptabilidad durante el uso. Nuestros soportes son ideales para llegar a las zonas de difícil acceso gracias a su reducido diámetro. Se pueden usar cuando es preferible usar una herramienta de lijado a lijar a mano y están disponibles con una cara Stikit™ o Hookit™.
Característica:
Permite conectar rápidamente discos 3M™ Hookit™ y Stikit™ para su uso con herramientas rotorbitales.
El diámetro más reducido hace que este soporte resulte ideal para llegar a las zonas pequeñas y complicadas.
Estos soportes están disponibles en una amplia gama de densidades de espuma para proporcionar un nivelado eficaz de los defectos de la pintura, independientemente del tipo de pintura.
El sistema de conexión de cambio rápido 3M Roloc™ agiliza el cambio de discos en los procesos de acabado de varios pasos.
Los discos para lijar se venden por separado
Nota:
Para llegar a las zonas pequeñas y complicadas.
Proporciona un nivelado eficaz de los defectos de la pintura.