3M™ Hookit™ Disco almohadilla, 76 mm x 12.7 mm, 1/4-20 External

N.º do artigo: 7000028220
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000028220
EAN/GTIN 50051141284724
Número do fabricante 7000028220
Número L L51710 1246

Descrição

Ejecución:

Longitud total: 19.05 cm
Anchura total: 19.05 cm

Descripción:

El soporte de disco 3M™ Hookit™ se ha diseñado para fijar de forma segura un disco de lijado o acabado 3M Hookit y nuestra boina de pulido Finesse-it en diferentes herramientas de lijado manuales. Incluye un borde decreciente en 45° que permite achaflanar las zonas lijadas o nivelarlas de forma más sencilla.

Característica:

Con gancho en 'J' para sujetar con seguridad un disco 3M™ Hookit™ o una esponja 3M™ Finesse-it™.
Utilícelo con una lijadora orbital aleatoria, una lijadora rotativa o una amoladora angular.
El sistema 3M™ Hookit™ ofrece una fácil extracción y reutilización

Nota:

Empléelo para el lijado en una lijadora rotorbital, lijadora giratoria o amoladora en ángulo recto
Para espacios de trabajo en los que los discos con soporte adhesivo pueden contaminarse con polvo, suciedad o residuos en el aire.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta