3M™ Trizact™ Hookit™ 268XA A35MIC disco 125mm (500 discos/estojo)

N.º do artigo: 7000028185
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de lijado de doble cara

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000028185
EAN/GTIN 50051141274879
Número do fabricante 7000028185
Número L L51710 1737

Descrição

Ejecución:

3M™ Trizact™ abrasives start sharp and stay sharp, resulting in more predictable finishes and improved, consistent results
Creates high gloss level for glass defect repair and solid surface finishing
Micron sized abrasive pyramids produce a high-gloss finish
Use on mini random orbital sanders to produce a polish-ready finish
Get finer finishes compared to paper and film-backed abrasives

Descripción:

El disco de film 268XA 3M™ Trizact™ Hookit™ cuenta con tecnología de micro-replicación de 3M sobre un soporte de film y con el sistema de colocación Hookit. Nuestros discos 268XA pueden emplearse en húmedo o en seco y pueden reutilizarse durante toda su vida útil.

Característica:

Los abrasivos 3M™ Trizact™ comienzan afilados y se mantienen afilados, lo que resulta en acabados más predecibles y en resultados consistentes y mejorados
Produce un alto nivel de brillo para reparación de defectos en cristales y acabado de superficies macizas
Las pirámides abrasivas de tamaño micrométrico producen un acabado de alto brillo
Utilícelos en una minilijadora rotorbital para producir un acabado listo para el pulido.
Obtenga acabados más precisos que con los abrasivos con soporte de papel y film

Nota:

Empléelos para superficies macizas, para recubrimientos y para cumplir con la mayoría de los requisitos de acabado y de proceso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta