3M™ TRIZACT™ HOOKIT™ DISCO 466LA GRIS 35MM A7

N.º do artigo: 7000028143
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2000 peças
  • Passos da encomenda: 2000 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de lijado de doble cara

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000028143
EAN/GTIN 50051141205200
Número do fabricante 7000028143

Descrição

Ejecución:

Estructura tridimensional
Resistente a la emulsión
Soporte de película con alta resistencia a la tracción
Mayor peso mineral
Base de película homogénea de alta precisión

Descripción:

El rollo de discos de film 466LA 3M™ Trizact™ Finesse-it™ emplea nuestra propia tecnología de micro-replicación en la que las partículas de carburo de silicio micrométricas forman pirámides diminutas de material abrasivo que recubre un soporte de poliéster no comprimible.

Característica:

Abrasivos afilados basado en micro-replicación 3M™ Trizact™ para acabados consistentes y predecibles
Disponible en el cómodo formato de rollo de discos
Funciona bien con mini lijadoras rotorbitales y lijadoras orbitales
Reparaciones rápidas y eficaces
Hookit™ (escalada)
Resistentes al agua
Menores costes
Sin fallos
Calidad de superficie reproducible
Menos cambios de herramienta
Ahorre tiempo y dinero

Nota:

Ideal para el proceso en dos pasos de reparación de defectos de pintura 3M en acabados de automoción
Apto para su uso en minilijadoras rotorbitales o en lijadoras orbitales para producir un acabado listo para el pulido

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta