3M™ Lente de aumento 2,5X

N.º do artigo: 7000028023
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Máscaras de soldadura filtro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000028023
EAN/GTIN 07319571710236
Número do fabricante 7000028023
Número L L01140 181

Descrição

Ejecución:

La máscara de soldador 3M™ Speedglas™ Serie 9100 tiene un soporte de lente de aumento incorporado en el filtro de soldadura, lo que facilita y hace más segura la inserción de la lente.
La nueva máscara de soldador 3M™ Speedglas™ Serie 100 tiene un soporte de lente de aumento incorporado en el filtro de soldadura, lo que hace más fácil y segura la inserción de la lente. Los filtros más antiguos de la serie 100 requieren un soporte de lente de aumento (pieza de recambio 171017).
Para la máscara de soldador 3M™ Speedglas™ SL necesita un soporte para la lente de aumento, que está disponible como pieza de recambio independiente (171031).

Descripción:

La lente de aumento 2,5X se utiliza para ampliar objetos 2,5 veces. Puede utilizarse con todas las pantallas de soldadura Speedglas.

Característica:

En las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ de la serie 9100 se incluye un soporte para lente de aumento integrada en el filtro de soldadura, lo que hace su instalación más fácil y segura.
Las nuevas pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ de la serie 100 incluyen un soporte para lente de aumento integrada en el filtro de soldadura, lo que hace su instalación más fácil y segura. Para los filtros antiguos de la serie 100 el usuario necesitará un soporte para lente de aumento (pieza de repuesto 171017).
Para las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ SL el usuario necesitará añadir el soporte para la lente de aumento como pieza de repuesto separada (171031).

Nota:

Use for welding applications

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta