3M™ Capuchones de repuesto para el peto interior S757 con revestimiento especial para trabajos de pintura, WEB 22

N.º do artigo: 7000027992
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Casco de ajuste protección respiratoria con soplador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000027992
EAN/GTIN 04046719252497
Número do fabricante 7000027992
Número L L01140 88

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Tamaño: Single Size
Tejido especialmente diseñado para evitar el rociado de pintura

Descripción:

Capucha de repuesto con cuello interior y arnés de gama alta La Capucha S-707 lleva instalada un Arnés de cabeza de gama alta S-950 y está homologada para utilizarse con determinadas Unidades motoventiladoras y Sistemas de suministro de aire de 3M™.

Característica:

Capucha de repuesto para el Kit de capucha S-757.
Cubrehombros
Material especialmente diseñado para retener el exceso de pintura pulverizada

Nota:

Use with 3M™ Versaflo™ S-Series Painters Hood Assembly, Single Size, S-757

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta