3M™ 1350F-1 Cinta adhesiva 1219mm x 66m Negro PE Core LO1

N.º do artigo: 7000021589
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000021589
EAN/GTIN 04710367069317
Número do fabricante 7000021589

Descrição

Versão:

Color de producto: Negro
Alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 66 m
Anchura total: 1219 mm
Especialmente resistente a las marcas

Descrição:

La cinta 1350 de 3M™ es una cinta de film de poliéster con aislamiento eléctrico que cumple los requisitos de resistencia al fuego UL 510. Se compone de materiales que están representados en muchos sistemas de aislamiento reconocidos por UL y tiene una clasificación de temperatura UL de 130 °C. También ofrece una excelente resistencia al despegado y a los disolventes, tiene un buen agarre en húmedo, se desenrolla de forma suave y uniforme y es adecuada para su uso en equipos automatizados.

Característica:

Espesor de la película disponible en 2 versiones: 1 mil y 2 mil
Imprimible
Resistente a los disolventes sin necesidad de curado térmico
Excelente vida útil
Propiedades ignífugas reconocidas por UL
Certificado UL clase 130 °C/CSA
Alta resistencia a los disolventes y a los productos químicos
Ignífugo según UL® 510
Certificación UL® Clase B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Material de soporte: película de poliéster

Nota:

Fijación de los cables de conexión y colocación
Cubierta de bandas para bobinas y condensadores
Aislamiento del núcleo y de la capa, así como el encintado de los extremos de los pequeños transformadores
Envoltura y aislamiento de bobinas y cables

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta