3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized de Cut & Polish CP-UW, 152 mm x 25.4 mm x 25.4 mm, 7A MED

N.º do artigo: 7000011912
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000011912
EAN/GTIN 50048011032622
Número do fabricante 7000011912

Descrição

Ejecución:

Material CP
Construcción de vellón de fibra prensada multicapa
Disponibilidad en las dimensiones más pequeñas
Resultado de trabajo consistente durante toda la vida útil
Superficie uniforme incluso en lugares de difícil acceso

Descripción:

La rueda Cut & Polish Scotch-Brite™ se ha diseñado para aplicaciones dinámicas de desbaste y acabado. Nuestras ruedas son más duras que otras ruedas de acabado, por lo que son ideales para eliminar defectos o desbastar arañazos intensos con objeto de conseguir un acabado con un patrón de rugosidad fino.

Característica:

Construcción de tejido no tejido comprimido de varias capas
Resultado de trabajo consistente a lo largo de la vida del producto
Acabado uniforme
No hay desviación en el aspecto de la superficie
No hay cambios en la geometría de la pieza
Ahorro de tiempo y costes
Patrón de líneas densas
Procesamiento sencillo de los radios y contornos más pequeños
Uso en máquinas de alta velocidad

Nota:

Disco compacto especial para conseguir superficies decorativas y gruesas con un patrón de líneas llamativo, especialmente en metales más blandos como el cobre o el aluminio

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta