Ejecución:
Color de producto: Cobre
Muy buena punchabilidad
Longitud total: 16.5 m
Anchura total: 584 mm
Resistente a la oxidación
Descripción:
La cinta de apantallamiento EMI de cobre en relieve 1245 de 3M™ es una cinta de apantallamiento EMI con adhesivo acrílico. Esta cinta pirorretardante está diseñada para aplicaciones que requieren una conductividad eléctrica excepcional. Se facilita con un liner para una fácil manipulación y troquelado. La cinta es apta para las aplicaciones en seco de 600 V.
Característica:
Garantiza un buen apantallamiento y una resistencia de contacto estable
El soporte en relieve penetra a través de la capa adhesiva para crear contacto entre el soporte y la superficie de aplicación
Ignífugo y adecuado para la puesta a tierra y el apantallamiento EMI de equipos, componentes y salas apantalladas
Su película protectora es pelable y permite una aplicación fácil y un troquelado sin complicaciones.
Para instalaciones de 600 V
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
Nota:
Blindaje de cables y conectores
Equiparación potencial