3M™ Trizact™ Finesse-it™ Disco de Film 466LA

N.º do artigo: 7000008787
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000008787
EAN/GTIN 50051111616371
Número do fabricante 7000008787
Número L L51710 445

Descrição

Ejecución:

Menor coste
Ningún fallo
Calidad superficial reproducible
Menos cambios de herramientas
Ahorro de tiempo y costes

Descripción:

Logre un acabado consistente y de alta calidad listo para el pulido en automoción para revestimientos transparentes, lacas, cristal, corian y acrílicos con nuestro rollo de discos de film 466LA 3M™ Trizact™ Finesse-it™. Nuestros discos 466LA usan la tecnología de micro-replicación de 3M para ofrecer un corte consistente y un acabado fino, a diferencia de los abrasivos convencionales. Disponible en tres granos – A3, A5 y A7.

Característica:

Logre acabados predecibles y resultados consistentes
Consiga un alto brillo en los acabados de automoción sobre recubrimientos transparentes, lacas, cristales, corian y superficies macizas acrílicas
Empléelos como parte del proceso en dos pasos de reparación de defectos de pintura para acabados de automoción
Logre un acabado listo para el pulido mediante el empleo de mini lijadoras rotorbitales
Logre acabados más precisos que con los abrasivos con soporte de papel y film
durabilidad / duracirintost n / vida next tile significativamente más alto
Acabado más uniforme
Alta resistencia al desgarro
Desactive las superficies de referencia
Cambio rápido

Nota:

Empléelos como parte del proceso de reparación de recubrimientos transparentes Finesse-it™ de 3M para acabados de automoción

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta