Ejecución:
Color de producto: Blanco
Durabilidad inmediata gracias al adhesivo sensible a la presión
El montaje casi invisible garantiza superficies lisas
Anchura total: 600 mm
Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivo líquido, lo que resulta en perforación, molienda, procesamiento posterior, atornillado, la soldadura y la limpieza se guardan
Descripción:
La cinta 3M™ VHB™ 4914 es nuestra cinta de doble cara sensible a la presión, blanca de espuma acrílica dura de célula cerrada y de 0.15 mm de espesor. Úsela para unir una amplia gama de materiales, incluidos muchos metales y plásticos. Resulta ideal para uniones de perfiles.
Característica:
Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Adhesivo de uso general en ambas caras de una espuma dura, blanco de 0.15 mm que adhiere a muchos sustratos de alta energía superficial
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La elevada absorción dinámica de tensión reduce vibraciones y tensión por impactos; excepcional rendimiento ante caídas y golpes
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Líneas de unión finas
Nota:
Puede utilizarse para pegar materiales transparentes, montar señales translúcidas retroiluminadas, vidrio reforzado con resina, metal, vidrio y materiales de alta energía superficial (HSE), materiales decorativos y molduras, placas de identificación y logotipos, pegado de paneles y fijación de refuerzos.