3M™ 1339 Cinta de filamentos reforzados hasta 130º - Adhesivo acrílico - 584MM x 55M

N.º do artigo: 7000006179
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000006179
EAN/GTIN 50051128531261
Número do fabricante 7000006179
Número L L01310 2032

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 55 m
Anchura total: 584 mm
Resistente a disolventes

Descripción:

La cinta 1339 de 3M™ es una cinta de filamentos de alta temperatura adaptable, resistente a los disolventes, con adhesivo acrílico. Diseñada para aplicaciones que necesitan tanto la resistencia dieléctrica del film de poliéster como la alta resistencia mecánica de las fibras de vidrio.

Característica:

Cinta de filamentos adaptable y resistente a los disolventes con adhesivo acrílico para altas temperaturas
Diseñado para aplicaciones que requieren tanto la resistencia dieléctrica de la película de poliéster como la alta resistencia mecánica de la fibra de vidrio
Baja elasticidad, alta resistencia a la tracción y al desgarro de los bordes
Excelente para la fijación de cables conductores en bobinas y en anclajes finales
Aprobación UL para temperaturas de hasta 130 °C
Espesor de la lámina de 0,164 mm

Nota:

Fijación de los hilos iniciales y de las torsiones finales
Bobinado de aislamiento de la bobina
Fijación de materiales aislantes de superficie y otros materiales aislantes
Agrupación y fijación de conductores/cables.
Agrupación de celdas de la batería

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta