3M™ 40 Cinta electrónica antiestática, Impresa Rollo de Registro de 24 ″x 72yds, Plástico

N.º do artigo: 7000006114
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000006114
EAN/GTIN 50051138477795
Número do fabricante 7000006114

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Carga triboeléctrica reducida al mínimo
Longitud total: 66 m
Anchura total: 609.6 mm
Carga cuando se retira del rodillo < 20 V.

Descripción:

La cinta 40PR de 3M™ es una cinta antiestática de uso general de 2,2 mil de grosor. Esta cinta con el símbolo de electricidad estática impreso es adecuada para su uso en áreas sensibles a la electricidad estática. Resiste temperaturas de hasta 130 °C (266 °F).

Característica:

El adhesivo acrílico polimérico antiestático y conductor proporciona una unión segura
Preimpreso con un símbolo estático
Ideal para zonas sensibles a la estática
Soporta temperaturas de hasta 130 °C
Evita que se dañen varios equipos electrónicos sensibles debido al recubrimiento por pulverización electrostática
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
Resistente a temperaturas de hasta 130 °C

Nota:

Para sellar los envases de protección electrostática
Fijación de componentes, por ejemplo, en contenedores o durante la producción
Uso universal en lugares de trabajo y zonas protegidas electrostáticamente
Uso en la fabricación y el montaje de productos electrónicos
Marcado ESD por impresión

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta