3M™ Sistemas de Unión Desmontable Gancho SJ3572, Negro, 25 mm x 46 m, 3.8 mm

N.º do artigo: 7000001962
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000001962
EAN/GTIN 50021200862866
Número do fabricante 7000001962

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Cinta autoadhesiva
Longitud total: 45.72 m
Anchura total: 25.4 mm
Ahorro de tiempo

Descripción:

La 3M™ SJ3572 es nuestra sujeción de gancho de nailon de alto rendimiento con cinta acrílica sensible a la presión y liner de polietileno transparente. Tiene un espesor de 3,8 mm pegado.

Característica:

Adhesivo acrílico de alto rendimiento diseñado para resistir a altas temperaturas
Dura miles de ciclos de apertura y cierre
Sujeción rápida que ayuda a reducir costes y tiempo de producción
Adecuado para distintos sectores, como transporte, electrónica, equipamiento de oficinas y tiendas, y aplicaciones de señalización tanto interna como externa
Excelente resistencia adhesiva final
Alta temperatura, humedad, resistencia UV

Nota:

Industria del automóvil
Electrónica
Construcción de aviones
Construcción de vehículos ferroviarios
Publicidad y decoración
Cierres liberables

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta