Versão:
Película adhesiva sin soporte
Adhesivo acrílico modificado
Longitud total: 55 m
Anchura total: 1371.6 mm
Baja fuga de adhesivo
Descrição:
Adhesivo acrílico de pegado rápido y alto rendimiento 360 de 50 µm que incorpora un liner de papel glassine de 80 µm.
Característica:
Cinta transferidora adhesiva de 50 µm que incorpora un liner de papel glassine de 80 µm. Adhesión rápida. Unión inmediata.
Une materiales inmediatamente gracias a su rápida adhesión.
La cinta adhesiva presenta propiedades de adhesión excepcionales y se une bien a plásticos de alta y baja energía superficial tales como HDPE, PP, ABS, policarbonato, PMMA y pinturas en polvo. Presenta excelentes propiedades de rápida adhesión.
Buena resistencia a disolventes y excelente resistencia a la humedad. Se adhiere bien a diversos plásticos tales como ABS, HDPE, PP, PMMA, acrílicos y policarbonato. Ideal para dispositivos electrónicos.
Brinda buena resistencia a disolventes y a la humedad.
Versión más fina de 9628.
Alta resistencia adhesiva incluso con bajo espesor adhesivo
Responsabilidad inmediata muy fuerte
Nota:
Para fijar adornos y elementos decorativos
Se puede utilizar en sustratos con recubrimiento de polvo o tratados con tinta UV
Superficies de alta y baja energía
Montaje de carcasas y componentes de plástico