Ejecución:
Color de producto: Plateado
Adecuado para amortiguar las vibraciones, reducir el ruido y disminuir la fatiga del metal
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 5.1 cm
Descripción:
Troquele piezas de aluminio y reduzca el ruido con la lámina amortiguadora 2552 de 3M™. Se utiliza para amortiguar láminas para vehículos y dispositivos en una amplia variedad de sectores industriales. La capa de contención del soporte de aluminio plateado está revestida con un polímero viscoelástico sensible a la presión sobre un liner de papel revestido con varias capas.
Característica:
Cinta amortiguadora de primera calidad, soporte de 254 µm, viscoelástico acrílico 112 ISD de 127 µm
Se utiliza para absorber la vibración y reducir el ruido y la fatiga del metal
Resistente a las llamas, la humedad, la intemperie, la radiación UV y los agentes químicos
Resiste la exposición a la intemperie, la humedad y los rayos UV
Nota:
Para amortiguar el ruido y las vibraciones