Ejecución:
Color del producto: verde
Longitud total: 9,14 m
Anchura total: 50,8 mm
Descripción:
Cinta decapado de impacto 500 de 3M™ tiene una cinta verde con respaldo de goma y un revestimiento de papel. Tiene un respaldo especialmente formulado que resiste el impacto contra medios de voladura comunes como óxido de aluminio, perdigones de acero, perlas de vidrio y plástico. Esta cinta es la más fina de la gama, pero ofrece una excelente adaptabilidad.
Característica:
El respaldo verde y duradero protege contra una amplia gama de abrasivos
Mejor visibilidad durante la retirada gracias al color verde
La cinta más fina de nuestra cartera ofrece una excelente conformabilidad
El adhesivo acrílico proporciona una adhesión fiable a una amplia gama de superficies
Nota:
Adecuado para el marcado de detalles finos o para la creación de pequeñas letras y trabajos de chorro de arena