3M™ Heavy Duty Roto Peen Flap Assembly, 9/16 in x 1 1/4 in TC 330, 10 por caja

N.º do artigo: 7000000786
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000000786
EAN/GTIN 50048011037665
Número do fabricante 7000000786

Descrição

Versão:

Longitud total: 31.75 mm
Anchura total: 14.224 mm

Descrição:

Nuestro ensamblaje de solapa 3M™ Roto Peen martillea de forma eficaz una gran variedad de metales.

Característica:

Las bolas se adhieren a las láminas, lo que proporciona un método más limpio que la voladura de bolas sueltas
Disponible en tres tamaños de láminas para superficies pequeñas y grandes
Crea una tensión de compresión residual que mejora la durabilidad

Nota:

Efectivo para realizar inesperados trabajos de precisión de remecanizado, fabricación, reparación de pequeñas áreas y agujeros de granallado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta