Scotch-Brite™ Discos Bristle, 76 mm x 9.52 mm, P120

N.º do artigo: 7000000749
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 40 peças
  • Passos da encomenda: 40 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000000749
EAN/GTIN 50048011242816
Número do fabricante 7000000749
Número L L51710 672

Descrição

Ejecución:

Tipo A: Versión más agresiva con cerdas en ángulo Tipo C: Versión más flexible con cerdas en forma de C para piezas especialmente exigentes
Para aplicaciones en zonas de difícil acceso
Ideal para aplicaciones de limpieza y desbarbado ligero
Resultados de trabajo constantes durante toda la vida útil
Cepillo de plástico macizo con grano de cerámica

Descripción:

El disco Bristle radial Scotch-Brite™ 3M incluye grano cerámico y cerdas moldeadas y flexibles para una mayor superficie de contacto que los cepillos de alambre, y mantiene las propiedades abrasivas durante toda la vida útil del disco. Nuestro disco de funcionamiento rápido elimina los defectos de la superficie, entre los que se incluyen la pintura, las manchas, las quemaduras y el óxido en áreas de gran tamaño.

Característica:

Las cerdas moldeadas y rellenas de abrasivo rompen, desbarban, homogeneizan, realizan el acabado, pulen, limpian y eliminan recubrimientos
Consiga un corte contundente y una calidad de acabado consistente durante toda la vida útil del producto con el grano cerámico 3M
Las cerdas flexibles necesitan menos presión que los cepillos de alambre y se adaptan a los contornos, incluso en las piezas más complejas
El espaciado entre las cerdas es ideal para la eliminación de recubrimientos y otras sustancias de gran capacidad de carga
No contiene filamentos de alambre para mayor seguridad
Utilícelo en un sistema de robot, banco de amolar, amoladora de línea recta o eje flexible

Nota:

Adecuado para eliminar eficazmente pintura, rebabas, marcas de adhesivo, quemaduras de soldadura, óxido, oxidación severa y contaminantes de la superficie en áreas grandes
Adecuado para aluminio, latón, bronce, acero al carbono, hierro fundido, acero inoxidable y otros metales
Úselo en aplicaciones generales industriales, aeroespaciales, automoción, trabajos metalúrgicos y transporte.
Úselo para decapar, limpiar, desbarbar, desbastar, acabar, pulir, limpiar y retirar capas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta