3M™ Película de microacabado Tipo E Rollo 472L, 4 in x 150 ft x 3 in, 60 µ, ASO Núcleo Acuñado

N.º do artigo: 7000000363
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Tejido abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000000363
EAN/GTIN 50051144149631
Número do fabricante 7000000363

Descrição

Ejecución:

Difusión electrostática
Código de colores
Longitud total: 45.75 m
Anchura total: 101.6 mm
Alta productividad

Descripción:

El micro-abrasivo 472L 3M™ presenta un soporte de poliéster de gran resistencia adherido con resina para ofrecer una mayor durabilidad. Nuestros micro-abrasivos 472L permiten realizar un corte rápido y obtener acabados precisos, uniformes y de escaso margen de tolerancia.

Característica:

Soporte de película homogéneo, no compresible y de gran precisión
Unión de resina totalmente sintética
Calidad superficial precisa y determinable
Calidad superficial reproducible
Acabado más uniforme
Alta eficiencia de corte
Mayor calidad de la superficie
Superficie de referencia clara
Asignación clara

Nota:

Para un lijado más agresivo y un tipo de grano más duro que el óxido de aluminio
Para las más altas exigencias de calidad superficial en piezas de trabajo de metales no ferrosos y plásticos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta