3M™ Trizact™ PSA Rollo para Disco de película 268XA, 5 in x 5/8 in A5, 100 discos

N.º do artigo: 7000000246
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000000246
EAN/GTIN 50051144888035
Número do fabricante 7000000246
Número L L51710 759

Descrição

Ejecución:

Estructura tridimensional
Soporte de película con alta resistencia a la tracción
Base de película homogénea de alta precisión
PSA
Menor coste

Descripción:

El rollo de discos de film 268XA PSA 3M™ Trizact™ incluye discos fabricados con óxido de aluminio micrométrico sobre un soporte de film resistente. Emplee nuestros discos para la reparación de defectos de vidrio, de corian y para el acabado de superficies macizas acrílicas.

Característica:

Trizact micro-replicado para conseguir más consistencia
Sujeción sencilla con el soporte adhesivo
Cómodo formato de rollo de discos
Se presentan en un cómodo formato de rollo de discos
Sin fallos
Ahorro de costes
Calidad de superficie reproducible
Menos cambios de herramienta
Ahorre tiempo y dinero
durabilidad / duracirintost n / vida next tile significativamente más alto
Acabado más uniforme

Nota:

Empléelos para la reparación de defectos de vidrio, de corian y para el acabado de superficies macizas acrílicas.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta